Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Entriegelungswerkzeug fahrzeugspezifisches Sortiment 10-teilig

Entriegelungswerkzeug Sortiment Nfz Scania
ENTRIGLWZG-SORT-NFZ-SCANIA-10TLG

Art.-Nr. 0988713505

EAN 4047376306127

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Entriegelungswerkzeug fahrzeugspezifisches Sortiment 10-teilig

Art.-Nr. 0988713505
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
NFZ Scania
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Entriegelungswerkzeug fahrzeugspezifisches Sortiment 10-teilig inklusive:
1 x
System-Koffer 4.4.2

SYSKOFFR-4.4.2.

Beschreibung:
370 x 278 x 140 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen

ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-1507-D1,5MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 1.5 mm; Stift und Buchsen nur Scania und Fendt
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen

ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-1501-D1,5MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 1.5 mm; Stift und Buchsen (z.B. MATE-N-LOK)
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen

ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-1504-D2,5MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 2.5 mm; Stift und Buchsen (z.B. VKS)
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen

ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-1506-D4,0MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 4 mm; Buchsen
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen

ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-ABS-1503-D4,0MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 4 mm; ABS Kontakte
Menge: 1 x
1 x
Montagehülse für Entriegelungswerkzeug ABS-Kontakte OEM-Qualität

MNTGHUE-(0713558180)

Beschreibung:
Kontaktmaß: 4 mm
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug

ENTRIGLWZG-1RASTE-MICRO-0,63MM-1,6MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 0.63 mm, 1.6 mm; MQS / Micro - Timer I und ABS - Gehäuse
Für Kontakte und Gehäuse mit einer Rastzunge
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug

ENTRIGLWZG-1RASTE-1,6MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 1.6 mm; Flachsteckkontakte mit einer Rastzunge (Länge Werkzeugklinge: ca. 20 mm)
Für Kontakte und Gehäuse mit einer Rastzunge
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit zwei symmetrisch angeordneten Rastzungen

ENTRIGLWZG-2RASTE-(JPT/SPT)-2,8MM-5,8MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 2.8 mm, 5.8 mm; Junior-/Standard-Power-Timer, MDK/DFK
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug Universal

ENTRIGLWZG-SEKVRIGL-(1555-2)

Beschreibung:
Kontaktausführung: Sekundärverriegelungen
Zum Öffnen von Sekundärverriegelungen
Menge: 1 x