Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Entriegelungswerkzeug fahrzeugspezifisches Sortiment 11-teilig

Entriegelungswerkzeug Sortiment Pkw PSA/Renault
ENTRIGLWZG-PKW-SORT-PSA/RENAULT-11TLG

Art.-Nr. 0988713607

EAN 4047376339590

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Entriegelungswerkzeug fahrzeugspezifisches Sortiment 11-teilig

Art.-Nr. 0988713607
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
PKW PSA/Renault
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

11 STK

Produktgewicht (per Stück)

1,000 g

Entriegelungswerkzeug fahrzeugspezifisches Sortiment 11-teilig inklusive:
1 x
System-Koffer 4.4.2

SYSKOFFR-4.4.2.

Beschreibung:
370 x 278 x 140 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen

ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-1501-D1,5MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 1.5 mm; Stift und Buchsen (z.B. MATE-N-LOK)
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen

ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-1505-D2,3MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 2.3 mm; Stift und Buchsen
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug

ENTRIGLWZG-1RASTE-MICRO-0,63MM-1,6MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 0.63 mm, 1.6 mm; MQS / Micro - Timer I und ABS - Gehäuse
Für Kontakte und Gehäuse mit einer Rastzunge
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug

ENTRIGLWZG-1RASTE-1553-2,8MM-5,8MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 2.8 mm, 5.8 mm; Junior-/Standard-Timer, DFK
Für Kontakte und Gehäuse mit einer Rastzunge
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug

ENTRIGLWZG-1RASTE-(PIT-POD)-1562-6,3MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 6.3 mm; Pit-Pod, Flachsteckhülsen mit einer Rastzunge am Kontakt und einer im Gehäuse (siehe Prinzipskizze)
Für Kontakte und Gehäuse mit einer Rastzunge
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug

ENTRIGLWZG-1RASTE-1,6MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 1.6 mm; Flachsteckkontakte mit einer Rastzunge (Länge Werkzeugklinge: ca. 20 mm)
Für Kontakte und Gehäuse mit einer Rastzunge
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit zwei symmetrisch angeordneten Rastzungen

ENTRIGLWZG-2RASTE-(MTII+III)-1556-1,6MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 1.6 mm; Micro-Timer II und III, MFK/MFS
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit zwei symmetrisch angeordneten Rastzungen

ENTRIGLWZG-2RASTE-(JPT/SPT)-2,8MM-5,8MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 2.8 mm, 5.8 mm; Junior-/Standard-Power-Timer, MDK/DFK
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit zwei symmetrisch angeordneten Rastzungen

ENTRIGLWZG-2RASTE-MCP-2,8MM

Beschreibung:
Kontaktmaß: 2.8 mm; MCP/Sensor-Tab, MAK
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug Universal

ENTRIGLWZG-SEKVRIGL-(1555-2)

Beschreibung:
Sekundärverriegelungen
Zum Öffnen von Sekundärverriegelungen
Menge: 1 x
1 x
Entriegelungswerkzeug Universal

ENTRIGLWZG-SEKVRIGL-

Beschreibung:
Sekundärverriegelungen
Zum Öffnen von Sekundärverriegelungen
Menge: 1 x