Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen - ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-ABS-1503-D4,0MM Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen - ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-ABS-1503-D4,0MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen - ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-ABS-1503-D4,0MM - 1
Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen - ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-ABS-1503-D4,0MM - 2

Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen

Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte
ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-ABS-1503-D4,0MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0713558180
EAN 4046778865751
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
  • OEM-Qualität

  • Made in Germany
Hinweis

Original Zebra-Entriegelungswerkzeuge werden in enger Zusammenarbeit mit den Kontaktteileherstellern entwickelt und auf höchstem Qualitätsniveau hergestellt. Beschädigungen am Gehäuse oder Kontakt und damit verbundene teure Ausfälle sind ausgeschlossen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kontaktmaß

4 mm

Kontaktausführung

ABS Kontakte

Hülsenaußendurchmesser

6,5 mm

Hülseninnendurchmesser

6 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montagehülse für Entriegelungswerkzeug ABS-Kontakte OEM-Qualität

MNTGHUE-(0713558180)

ZEBRA
x 3 St.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Demontagehülse für Entriegelungswerkzeuge Rundsteckkontakte OEM-Qualität

DEMNTGHUE-(0713558180)

ZEBRA
x 3 St.