Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte
ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-1502-D3,5MM
ZEBRA
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Original Zebra-Entriegelungswerkzeuge werden in enger Zusammenarbeit mit den Kontaktteileherstellern entwickelt und auf höchstem Qualitätsniveau hergestellt. Beschädigungen am Gehäuse oder Kontakt und damit verbundene teure Ausfälle sind ausgeschlossen.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Kontaktmaß | 3,5 mm |
Kontaktausführung | Stift und Buchsen (z.B. MATE-N-LOK, RAM) |
Hülsenaußendurchmesser | 5 mm |
Hülseninnendurchmesser | 4,4 mm |
ZB-DEMNTGHUE-ENTRIGLWZG-(0713558160)
ZEBRAVerpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preis und Bildanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.