Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit zwei symmetrisch angeordneten Rastzungen - ENTRIGLWZG-2RASTE-(1591-1)-2,8MM-5,8MM Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit zwei symmetrisch angeordneten Rastzungen - ENTRIGLWZG-2RASTE-(1591-1)-2,8MM-5,8MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit zwei symmetrisch angeordneten Rastzungen - ENTRIGLWZG-2RASTE-(1591-1)-2,8MM-5,8MM - 1
Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit zwei symmetrisch angeordneten Rastzungen - ENTRIGLWZG-2RASTE-(1591-1)-2,8MM-5,8MM - 2

Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit zwei symmetrisch angeordneten Rastzungen

Entriegelungswerkzeug für Kontakte-sym. Rastzungen
ENTRIGLWZG-2RASTE-(1591-1)-2,8MM-5,8MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0713558352
EAN 4046778866437
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
  • OEM-Qualität

  • Made in Germany
Hinweis

Original Zebra-Entriegelungswerkzeuge werden in enger Zusammenarbeit mit den Kontaktteileherstellern entwickelt und auf höchstem Qualitätsniveau hergestellt. Beschädigungen am Gehäuse oder Kontakt und damit verbundene teure Ausfälle sind ausgeschlossen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kontaktmaß

2,8 mm
5,8 mm

Kontaktausführung

Flachsteckkontakte mit zwei Rastzungen

Produktgewicht (per Stück) (40)

18 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen