Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit zwei asymmetrisch angeordneten Rastzungen
Entriegelungswerkz. für Kontakte-asym. Rasterzunge
ENTRIGLWZG-2RASTE-(1572)-2,8MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- OEM-Qualität
- Made in Germany
Original Zebra-Entriegelungswerkzeuge werden in enger Zusammenarbeit mit den Kontaktteileherstellern entwickelt und auf höchstem Qualitätsniveau hergestellt. Beschädigungen am Gehäuse oder Kontakt und damit verbundene teure Ausfälle sind ausgeschlossen.
Datenblätter(X)
Kontaktmaß | 2,8 mm |
Kontaktausführung | Mit asymmetrischen Rastzungen für Ford |
Produktgewicht (per Stück) (40) | 19 g |