Entretoise combinée, monobloc
Tube béquille/entretoise prêt à l'emploi monobloc
Art. N° 0519170025
EAN 4052712271595
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Aucune découpe chronophage pour la mettre à la taille requise sur le site de construction
-> Permet de gagner du temps !
Deux bouchons inclus par écarteur combiné
Les bouchons n'ont pas à être collés en position
Matériau : PEHD recyclé (Sans PVC)
* Avec bouchons uniquement (réf. 0519160322 - inclus)
Fiches de données de sécurité(X)
L'entretoise correspondant à l'épaisseur du mur est installée entre les panneaux de coffrage et mise sous tension à l'aide d'un tirant.
Matière | Polyéthylène haute densité |
Convient pour épaisseur de paroi | 250 mm |
Longueur | 250 mm |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!