Entmanteler ENERGIE- & SICHERHEITSKABEL
Entmanteler Energie und Sicherheitskabel
EMANTR-ENERG/SIH-(2,5-6,0QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32335093.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Längenanschlag: 8, 10, 12 mm
- Titan-Nitrid beschichte Klingen – höhere Schnittgeschwindigkeit, höhere Standzeit
- Rutschhemmende Oberfläche
- Verriegelungsmechanik gegen unkontrolliertes Öffnen des Werkzeuges
- Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung
- Made in Germany
Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Datenblätter(X)
Zum Abmanteln von Photovoltaik-Kabel, PV1-F, NSGAFÖU
Typbezeichnung | ENERGIE SICHERHEIT |
Kabeldurchmesser min./max. | 7,5-9,5 mm |
Drahtquerschnitt min./max. | 2,5-6,0 mm² |
American Wire Gauge min./max. (AWG) | 13-10 |
Länge x Breite x Höhe | 124 x 35 x 25 mm |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Farbe | Schwarz |