Entlüftungsschlauch Profi
Entlüftungsschlauch Profi
ELUEFTSCHL-PROFI-DN100
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Große Anschlusslängen
- Bis ca. 80 cm bei DN 100/100, bis ca. 87 cm bei DN 100/70
- Problemloses Überbrücken großer Distanzen
- Es müssen nicht zwei Schläuche ineinander gesteckt werden.
- Weniger Formteile notwendig
Hohe Flexibilität bei einer max. flexiblen Länge (Lflex) von ca. 67 cm
Dadurch kann nahezu jede Einbausituation abgedeckt werden
Formstabil
- Keine Querschnittsverengung auch bei extremer Biegebelastung
- Kein „Durchhängen“
Steckverbindung statt Schellen
Einfache und schnelle Montage durch Aufstecken auf den Entlüftungsziegel/das Regenstandrohr (Abdichtung mit Gummiring) und Einstecken in das Entlüftungsrohr/die Entwässerungsleitung.
Anschluss DN 100 mit Gummilamellen
- Bessere Abdichtung
- Passt auch in abgeschnittene Rohre DN 100 ohne Muffe
- Verwendung von Reststücken möglich
Schneidsicke für problemloses Schneiden auf gewünschte Nennweite
Beim kompletten Auseinanderziehen an den Anschlüssen 4 bzw. 9 Ringe in geschlossenem Zustand belassen (siehe Zeichnung Angaben A und B).
Datenblätter(X)
Zum Verbinden des Entlüftungsrohres mit dem Entlüftungsziegel.
Für den Anschluss von Regenstandrohren an die Entwässerungsleitung.
![]() | |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Anschluss Dach | DN 100 |
Anschluss Fallrohrseite | DN 70/100 |
Länge (gestauchter Zustand) (L1 min) | 400 mm |
Länge (gestreckter Zustand) (L1 max) | 920 mm |
Länge (Muffe - Einsteckstutzen) gestaucht (L2 min) | 350 mm |
Länge (Muffe - Einsteckstutzen) gestreckt (L2 max) | 870 mm |
Länge (Muffe - Lamellen) gestaucht (L3 min) | 290 mm |
Länge (Muffe - Lamellen) gestreckt (L3 max) | 810 mm |
Flexschlauchlänge (L flex) | 670 mm |
Ausführung (A) | Muffenseite (A): 4 Ringe, Stutzenseite (B): 9 Ringe |