Entlüftungsaufsatz für Gefahrstoffschrank Typ 90
Entlüftungsaufsatz Gefahrstoffschrank Typ 90
ZB-GEFSTSHRNK-TYP90
Art.-Nr. 0957801904
EAN 4065746510073
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Als Schrankaufsatz für den Gefahrstoffschrank Typ 90
- Abluft muss per bauseits zu errichtender Abluftleitung an ungefährdeter Stelle ins Freie geführt werden
- Geeignet für einen bis zu 120-fachen Luftwechsel im Schrank
- Mit Anschlusskabel und Schutzkontaktstecker
- Stromanschluss: 230 Volt / 50 Hz
- Umdrehungen (U/min): 2450
- Pulverbeschichtetes Stahlblech
- Steckfertig für eine schnelle Montage
- Anschluss-Stutzen NW 75
- Mit grüner Kontrollleuchte ausgestattet
- Geräuscharm für den Einsatz in direkter Arbeitsumgebung
- CE konform
Datenblätter(X)
Anwendung für giftige, gewässergefährdete, entzündbare Flüssigkeiten in Arbeitsräumen
Werkstoff | Stahlblech |
Breite | 308 mm |
Tiefe | 555 mm |
Höhe | 256 mm |
Farbe | Weiß |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!