Entlüftungsaufsatz mit Ventilator
Entlüftungsaufsatz für Sicherheitsschrank T90 2.0
ELUEFTAUFSA-REF2.0-SIHSHR-T90
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Als Schrankaufsatz für den Sicherheitsschrank Typ 90
- Abluft muss per bauseits zu errichtender Abluftleitung an ungefährdeter Stelle ins Freie geführt werden
- Abluftventilator (max. 72 m³/h)
- Steckfertig für eine schnelle Montage
- Mit Anschlusskabel und Schutzkontaktstecker
- Stromanschluss: 230 Volt / 50 Hz
- Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Geräuscharm für den Einsatz in direkter Arbeitsumgebung
- Geräuschpegel Lp5A 56 db (A)
- CE konform
Datenblätter(X)
Anwendung für giftige, gewässergefährdete, entzündbare Flüssigkeiten in Arbeitsräumen
Werkstoff | Stahlblech |
Breite | 500 mm |
Tiefe | 370 mm |
Höhe | 500 mm |
Farbe | Grau |