Enrollador de cable Para cables de carga de vehículos eléctricos
Enrollador de cable de carga de vehículo eléctrico
ENROLLADOR CABLE CARGA T2 VEH ELE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Protección óptima del cable de carga, lo que aumenta su vida útil
- Su almacenamiento organizado evita que los cables se enreden
- No se ensucia las manos, ya que el contacto solo se produce cuando se enrolla el cable
- Fabricado en plástico de alta resistencia
- Incluye una banda autoadhesiva para su fijación en la moqueta del maletero del vehículo
Hojas de datos(X)
Longitud | 353 mm |
Anchura | 353 mm |
Altura | 178 mm |
Material | Plástico |
Peso del producto (por artículo) | 2279 g |