Enrolador mang p/ ar comprimido, DSA12/8 alumínio
Enrolador mang p/ ar comprimido, DSA12/8 alumínio
ENR.DE PAREDE-AR-12M/8MMMAX 12 BAR
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Design | Com rosca exterior G 1/4" |
Comprimento da mangueira | 12 m |
Diâmetro interno da mangueira | 8 mm |
Comprimento da mangueira de alimentação | 2 m |
Comprimento da mangueira (a partir do batente de bola) | 2 m |
Diâmetro exterior da mangueira | 14 mm |
Pressão máx. | 12 bar |
Largura | 360 mm |
Altura | 175 mm |
Comprimento | 400 mm |
Condições de temperatura mín./máx. | -5 a 40 °C |
Diâmetro interno da mangueira de alimentação | 8 mm |
Diâmetro exterior da mangueira de alimentação | 14 mm |
Material da caixa de proteção | Alumínio |
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!