Enrolador de cabos elétrico
Enrolador de cabos elétrico
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento do cabo (enrolado) | 12 m |
Tipo de cabo | H07RN-F3G1,5 mm² |
Classe de proteção IP | IP 44 |
Tensão nominal | 250 V/CA |
Potência (com o cabo enrolado) | 1380 W |
Potência (com o cabo desenrolado) | 2300 W |
Condições de temperatura mín./máx. | 0 a 50 °C |
Comprimento x largura x altura | 350 x 170 x 315 mm |
Tipo de ficha | F |