Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Enkeltpolet spenningstester

Enkeltpolet spenningstester

Art.-nr. 5634002021
EAN 4065746663434
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
Den mørke bakgrunnen gir bedre sikt under bruk
  • Med permanent integrert glødelampe og flatt skrutrekkerblad

  • Full sikkerhetsisolasjon

  • Festeklemme

  • Produsert i Tyskland
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant

0,5 x 3 mm

Bladlengde

68 mm

Lengde

162 mm

Design

Med holdeklemme

Display

Glødelampe

Min./maks. spenningsområde AC

150-250 V/AC

Materiale til håndtak

Polykarbonat

Materiale på skrutrekkerklinge

Verktøystål

Overflate på klinge

Polert

Farge

Svart
Rød

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger