Enhåndsbetjent kabelsaks
Enhånds skrallekuttere
JEKKESAKS L.250MM 240MM2
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Håndtak med antiskli
Skjærekant:
- for flertrådete kobber- og aluminiumskabler
- Fungerer uten å komprimere kablene
- Herdet
- Presist utformet
Saksen kan låses opp i valgfri klippestilling
Side:
enhåndsbetjent, optimal hevearmoverføring
Ledd:
skrallemekanisme
Ikke egnet for ståltråd.
Kutting, avisolering.
Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kobber | 32 mm |
Lengde (L) | 250 mm |
Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt | 240 mm² |
Lengde i tommer (L) | 6 in |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.