Enhåndsbetjent 1000V skrallekutter EN 60900, IEC 900
Enhåndsbetjent 1000V skrallekutter
JEKKESAKS L.280MM KLIPPEDIA.52MM 1000V
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Håndtak:
- Isolert hylse
- Sklisikker
Tange:
- for flertrådete kobber- og aluminiumskabler
- Fungerer uten å komprimere kablene
- Herdet
- Presist utformet
Saksen kan låses opp i valgfri klippestilling
Side:
enhåndsbetjent, optimal utveksling
Ledd:
skrallemekanisme
Ikke egnet for ståltråd.
Kutting, avisolering.
Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kobber | 52 mm |
Lengde (L) | 280 mm |
Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt | 380 mm² |
Lengde i tommer (L) | 7 in |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.