Engine sealing compound, Silicone Special 180
Engine sealing compound, Silicone Special 180
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Innehåll | 70 ml |
Kemisk bas | Oximetätningsmedel |
Densitet/villkor | 0,97 g/cm³ / vid 20 °C |
Full härdningshastighet | 1.5 mm/d |
Färg | Genomskinlig |
Lukt/doft | Egenskaper |
Innehållets vikt | 100 g |
Min. tid för skinnbildning | 8 min |
Max. tid för skinnbildning | 15 min |
Villkor för skinnbildning | vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Shore A-hårdhet | 18 |
Förlängning vid brott | 300 % |
Absorption av kontinuerlig rörelse (upp till 150°C) | 25 % |
Absorption av kontinuerlig rörelse (över 150°C) | 18 % |
Min./max. temperaturbeständighet | -50 till 150 °C |
Max. kortsiktig temperaturbeständighet | 180 °C |
Min./max. bearbetningstemperatur | 5 till 60 °C |
Hyll-livstid från produktionen | 18 Monate(month) |
Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet | sval och torr förvaring under 25 °C |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!