Engine oil TRIATHLON Endurance V 0W-30
Engine oil TRIATHLON Endurance V 0W-30
Cikksz. 0897104222
EAN 4065746526470
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 208 l |
Olajtípus | HC-szintézis |
Viszkozitási osztály | 0W-30 |
Motorolajokhoz engedélyezve | VDO C3, AH 504 00, AH 507 00 |
Ajánlott alkalmazási területek motorolajokhoz | Porsche C30 |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Sűrűség | 0,845 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 15 °C-on |
Min. gyulladáspont | 220 °C |
Dermedéspont | -48 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 60 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!