Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Engine cleaner

Engine cleaner

Varunr. 089023
EAN-nummer 4053479465401
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
Powerful cleaner for engines, gearboxes, machines, chassis and bodywork
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Innehåll

0.3 l

Behållare

Aerosolburk

Lukt/doft

Egenskaper

Färg

Färglös

Kemisk bas

Mineralolja

Densitet/villkor

0,72 g/cm³ / vid 20 °C

Hyll-livstid från produktionen

24 Monate(month)

Biologiskt nedbrytbar

Ja

AOX-fri

Ja

Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information