Engangsløftestropp
Engangsløftestropp
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Båndbredde | 48 mm |
Effektiv lengde | 0,60 m |
Farge | Svart |
Bæreevne (enkel direkte) | 750 kg |
Bæreevne (enkel u-form) | 1500 kg |
Bæreevne (enkel løkke) | 600 kg |
Materiale | Polyester - PES |
Min./maks. temperaturområde | -40 til 100 °C |
Standarder | DIN 60005 |