Energy-saving solar pump with controller LATENTO
Energy-saving solar pump with controller LATENTO
Ürün no. 0878700026
EAN 4044448008675
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bağlantı | 3/4 inç |
Bağlantı dişi | G 3/4 inç |
Malzeme | Plastik / metal |
Yalıtım malzemesi | PP - Polipropilen |
Uzunluk | 410 mm |
Genişlik | 330 mm |
Yükseklik | 175 mm |
Eksenel boşluk | 125 mm |
Bağlantı dişi 2 | G 3/4 inç |
Maks. uygulama sıcaklığı | 120 °C |
Kablo konnektörü | Emniyet prizi |
Kablo uzunluğu | 1,5 m |
Nominal voltaj | 230 V |
Fiş tipi | F |