Energy-saving solar pump with controller LATENTO
Energy-saving solar pump with controller LATENTO
Art. 0878700026
EAN 4044448008675
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Ligação | 3/4 inch |
Conector de rosca | G 3/4 pol. |
Material | Plástico/metal |
Material isolante | PP - Polipropileno |
Comprimento | 410 mm |
Largura | 330 mm |
Altura | 175 mm |
Espaçamento axial | 125 mm |
Rosca de ligação 2 | G 3/4 pol. |
Temperatura máx. de aplicação | 120 °C |
Ligação do cabo | Ficha de segurança |
Comprimento do cabo | 1,5 m |
Tensão nominal | 230 V |
Tipo de ficha | F |