Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Energy-saving solar pump with controller LATENTO

Energy-saving solar pump with controller LATENTO

Cod. art. 0878700026

EAN 4044448008675

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Energy-saving solar pump with controller LATENTO

Cod. art. 0878700026
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
Highly efficient solar-thermal energy system with minimal heat loss and high solar energy yield for efficient water heating
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Collegamento

3/4 poll.

Filettatura di collegamento

G 3/4 poll.

Materiale

Plastica / metallo

Materiale di isolamento

PP - Polipropilene

Lunghezza

410 mm

Larghezza

330 mm

Altezza

175 mm

Distanza assiale

125 mm

Filettatura di collegamento 2

G 3/4 poll.

Temperatura di applicazione max

120 °C

Attacco cavo

Connettore di sicurezza

Lunghezza cavo

1,5 m

Tensione nominale

230 V

Tipo di spina

F