Energy-saving solar pump with controller LATENTO
Energy-saving solar pump with controller LATENTO
Cikksz. 0878700026
EAN 4044448008675
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Csatlakozó | 3/4 |
Csatlakozómenet | G 3/4 |
Anyag | Műanyag / fém |
Szigetelőanyag | PP - Polipropilén |
Hosszúság | 410 mm |
Szélesség | 330 mm |
Magasság | 175 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 7,320 kg |
Axiális távolság | 125 mm |
2. csatlakozómenet | G 3/4" |
Max. alkalmazási hőmérséklet | 120 °C |
Kábelcsatlakozás | Biztonsági csatlakozódugó |
Kábelhossz | 1,5 m |
Névleges feszültség | 230 V |
Dugasz típusa | F |