Energy-saving pump group solid fuel boiler LATENTO
Energy-saving pump group solid fuel boiler LATENTO
Ürün no. 0878700084
EAN 4044448020158
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bağlantı | 1 inç |
Bağlantı dişi | 1 inç |
Malzeme | Plastik / metal |
Yalıtım malzemesi | PP - Polipropilen |
Uzunluk | 475 mm |
Genişlik | 250 mm |
Yükseklik | 153 mm |
Eksenel boşluk | 125 mm |
Bağlantı dişi 2 | 1 inch |
Maks. uygulama sıcaklığı | 100 °C |
Nominal voltaj | 230 V |