Energy-saving pump group solid fuel boiler LATENTO
Energy-saving pump group solid fuel boiler LATENTO
Art. 0878700084
EAN 4044448020158
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Ligação | 1 inch |
Conector de rosca | 1 pol. |
Material | Plástico/metal |
Material isolante | PP - Polipropileno |
Comprimento | 475 mm |
Largura | 250 mm |
Altura | 153 mm |
Espaçamento axial | 125 mm |
Rosca de ligação 2 | 1 Zoll |
Temperatura máx. de aplicação | 100 °C |
Tensão nominal | 230 V |