Energy-saving pump group solar LATENTO
Energy-saving pump group solar LATENTO
Ürün no. 0878700078
EAN 4044448020561
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bağlantı | 3/4 inç |
Bağlantı dişi | 3/4 inç |
Malzeme | Plastik / metal |
Yalıtım malzemesi | PP - Polipropilen |
Uzunluk | 410 mm |
Genişlik | 314 mm |
Yükseklik | 153 mm |
Eksenel boşluk | 100 mm |
Bağlantı dişi 2 | 3/4 inç |
Maks. uygulama sıcaklığı | 120 °C |
Nominal voltaj | 230 V |