Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Energy-saving pump group solar LATENTO

Energy-saving pump group solar LATENTO

Art. 0878700078

EAN 4044448020561

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Energy-saving pump group solar LATENTO

Art. 0878700078
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
Highly efficient solar-thermal energy system with minimal heat loss and high solar energy yield for efficient water heating
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ligação

3/4 inch

Conector de rosca

3/4 pol.

Material

Plástico/metal

Material isolante

PP - Polipropileno

Comprimento

410 mm

Largura

314 mm

Altura

153 mm

Espaçamento axial

100 mm

Rosca de ligação 2

3/4

Temperatura máx. de aplicação

120 °C

Tensão nominal

230 V