Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Energy-saving pump group solar LATENTO

Energy-saving pump group solar LATENTO

Cod. art. 0878700078

EAN 4044448020561

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Energy-saving pump group solar LATENTO

Cod. art. 0878700078
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
Highly efficient solar-thermal energy system with minimal heat loss and high solar energy yield for efficient water heating
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Collegamento

3/4 poll.

Filettatura di collegamento

3/4 poll.

Materiale

Plastica / metallo

Materiale di isolamento

PP - Polipropilene

Lunghezza

410 mm

Larghezza

314 mm

Altezza

153 mm

Distanza assiale

100 mm

Filettatura di collegamento 2

3/4 poll.

Temperatura di applicazione max

120 °C

Tensione nominale

230 V