Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Energy-saving pump group heating circuit LATENTO

Energy-saving pump group heating circuit LATENTO

Art. 0878700079

EAN 4044448014492

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Energy-saving pump group heating circuit LATENTO

Art. 0878700079
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
Highly efficient solar-thermal energy system with minimal heat loss and high solar energy yield for efficient water heating
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ligação

1 1/2 Zoll, 1 inch

Conector de rosca

1 1/2 pol.

Material

Plástico/metal

Material isolante

PP - Polipropileno

Comprimento

400 mm

Largura

250 mm

Altura

196 mm

Espaçamento axial

125 mm

Rosca de ligação 2

1 Zoll

Temperatura máx. de aplicação

95 °C

Tensão nominal

230 V