Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Energy-saving pump group heating circuit LATENTO

Energy-saving pump group heating circuit LATENTO

Art.-nr. 0878700079

EAN 4044448014492

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Energy-saving pump group heating circuit LATENTO

Art.-nr. 0878700079
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
Highly efficient solar-thermal energy system with minimal heat loss and high solar energy yield for efficient water heating
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

1 1/2 Zoll, 1 inch

Aansluitingsschroefdraad

1 1/2 inch

Buisaansluiting

0 - Niet van toepassing

Materiaal

Kunststof/metaal

Isolatiemateriaal

PP - polypropyleen

Lengte

400 mm

Breedte

250 mm

Hoogte

196 mm

Axiale tussenafstand

125 mm

Aansluitdraad 2

1 Zoll

Max. toepassingstemperatuur

95 °C

Kabeluitgang

0 - Niet van toepassing

Kabelaansluiting

0 - Niet van toepassing

Nominale spanning

230 V

Hoofdzekering

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie