Energy-saving pump group heating circuit LATENTO
Energy-saving pump group heating circuit LATENTO
Cod. art. 0878700079
EAN 4044448014492
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Collegamento | 1 1/2 Zoll, 1 poll. |
Filettatura di collegamento | 1 1/2 poll. |
Materiale | Plastica / metallo |
Materiale di isolamento | PP - Polipropilene |
Lunghezza | 400 mm |
Larghezza | 250 mm |
Altezza | 196 mm |
Distanza assiale | 125 mm |
Filettatura di collegamento 2 | 1 poll. |
Temperatura di applicazione max | 95 °C |
Tensione nominale | 230 V |