Energy-saving pump group heating circuit LATENTO
Energy-saving pump group heating circuit LATENTO
Cikksz. 0878700079
EAN 4044448014492
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Csatlakozó | 1 1/2”, 1 |
Csatlakozómenet | 1 1/2 |
Anyag | Műanyag / fém |
Szigetelőanyag | PP - Polipropilén |
Hosszúság | 400 mm |
Szélesség | 250 mm |
Magasság | 196 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 5,500 kg |
Axiális távolság | 125 mm |
2. csatlakozómenet | 1 inch |
Max. alkalmazási hőmérséklet | 95 °C |
Névleges feszültség | 230 V |