Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Energy-saving circulation pump group LATENTO

Energy-saving circulation pump group LATENTO

Ürün no. 0878700082

EAN 4044448020165

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Energy-saving circulation pump group LATENTO

Ürün no. 0878700082
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
Highly efficient solar-thermal energy system with minimal heat loss and high solar energy yield for efficient water heating
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bağlantı

1 1/2 inç, 1 inç

Bağlantı dişi

1 1/2 inç

Malzeme

Plastik / metal

Yalıtım malzemesi

PP - Polipropilen

Uzunluk

400 mm

Genişlik

250 mm

Yükseklik

196 mm

Eksenel boşluk

125 mm

Bağlantı dişi 2

1 inch

Maks. uygulama sıcaklığı

95 °C

Nominal voltaj

230 V

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler