Energy-saving circulation pump group LATENTO
Energy-saving circulation pump group LATENTO
Art.-nr. 0878700082
EAN 4044448020165
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Aansluiting | 1 1/2 Zoll, 1 inch |
Aansluitingsschroefdraad | 1 1/2 inch |
Buisaansluiting | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal | Kunststof/metaal |
Isolatiemateriaal | PP - polypropyleen |
Lengte | 400 mm |
Breedte | 250 mm |
Hoogte | 196 mm |
Axiale tussenafstand | 125 mm |
Aansluitdraad 2 | 1 Zoll |
Max. toepassingstemperatuur | 95 °C |
Kabeluitgang | 0 - Niet van toepassing |
Kabelaansluiting | 0 - Niet van toepassing |
Nominale spanning | 230 V |
Hoofdzekering | 0 - Niet van toepassing |