Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Energy-saving circulation pump group LATENTO

Energy-saving circulation pump group LATENTO

Cikksz. 0878700082

EAN 4044448020165

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Energy-saving circulation pump group LATENTO

Cikksz. 0878700082
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
Highly efficient solar-thermal energy system with minimal heat loss and high solar energy yield for efficient water heating
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csatlakozó

1 1/2”, 1

Csatlakozómenet

1 1/2

Anyag

Műanyag / fém

Szigetelőanyag

PP - Polipropilén

Hosszúság

400 mm

Szélesség

250 mm

Magasság

196 mm

Terméktömeg (darabonként)

5,500 kg

Axiális távolság

125 mm

2. csatlakozómenet

1 inch

Max. alkalmazási hőmérséklet

95 °C

Névleges feszültség

230 V

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk