Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Energy management system f. charging station

Energy management system f. charging station

Art.-nr. 9501650290

EAN 4065746647786

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Energy management system f. charging station

Art.-nr. 9501650290
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
Lengte

165 mm

Breedte

120 mm

Hoogte

100 mm

Kleur

0 - Niet van toepassing

Productgewicht (per stuk)

272,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Oplaadkabel modus 3 T2/T2

CHRGCBL-ELVEH-MODE3-T2-T2-20-A4M

Voor het opladen van elektrische of hybride voertuigen met interface van type 2
x 1 st
Oplaadkabel modus 3 T2/T2

CHRGCBL-ELVEH-MODE3-T2-T2-20A-7,5M

Voor het opladen van elektrische of hybride voertuigen met interface van type 2
x 1 st
Oplaadkabel modus 3 T2/T2

LAADKABEL-ELEKR.AUTO-TYPE2-32A-22KW-4M

Voor het opladen van elektrische of hybride voertuigen met interface van type 2
x 1 st
Oplaadkabel modus 3 T2/T2

LAADKABEL-ELEKTR.AUTO-TYPE2-32A-22KW-5M

Voor het opladen van elektrische of hybride voertuigen met interface van type 2
x 1 st
Oplaadkabel modus 3 T2/T2

LAADKABEL-ELEKTR.AUTO-TYP2-32A-22KW-7,5M

Voor het opladen van elektrische of hybride voertuigen met interface van type 2
x 1 st
Mobiel laadstation modus 2 type 2 UNI

CHRGSTA-ELVEH-MODE2-UNI

Mobiel en flexibel opladen van elektrische en hybride voertuigen met type 2-stekker voor thuis en onderweg
x 1 st
Charging station Smart cPµ2

CHRGSTA-ELVEH-SMART-CPMY2-11KW-8M

For charging hybrid and electric cars with a type 2 charging point
x 1 st
Charging station Professional cPH2

CHRGSTA-ELVEH-PROFI-CPH2-ME-RFID-22KW

For charging hybrid and electric cars with a type 2 charging point