Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Energiekanal

Energiekanal für Werkbank Aufbauprofil
ENERGKNL-AUFBAUPRFL-DL-2X230V-1940MM

Art.-Nr. 0957510252
EAN 4062856827688
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
Zur optimierten Anordnung von Strom-, Druckluft- oder Datendosen
  • Individuelle Bestückung, Erweiterung oder Umbau des Kanals möglich

  • Der Kanal wird in das Aufbauprofil eingehängt und sitzt direkt auf der Arbeitsfläche

  • Stabile Befestigung und platzsparende Position

  • Aus Stahlblech

  • Beinhaltet Energie- und Versorgungselemente

  • Einzeln abnehmbare Frontbleche
Hinweis

Die Lieferung des Energiekanals erfolgt unverdrahtet. Die Installation muss durch eine zertifizierte Fachkraft erfolgen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

An Arbeitsplätzen mit Einsatz von Elektro- oder Druckluftwerkzeugen und weiteren Elektrogeräten wie Computern.

Werkstoff

Stahlblech

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Breite x Tiefe x Höhe

1940 x 116 x 150 mm

Anzahl Druckluftkupplung

1 STK

Anzahl Steckdosen (Schutzkontaktstecker)

2 STK

Produktgewicht (per Stück)

9 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufbauprofil-Paar für Werkbänke

AUFBAUPRFL-WERKBANK-RAL7035-470MM

Zur Erweiterung jeglicher Werkbänke zum ergonomischen Arbeitsplatz
x 1 St.
Aufbauprofil-Paar für Werkbänke

AUFBAUPRFL-WERKBANK-RAL7035-820MM

Zur Erweiterung jeglicher Werkbänke zum ergonomischen Arbeitsplatz
x 1 St.
Aufbauprofil-Paar für Werkbänke

AUFBAUPRFL-WERKBANK-RAL7035-1270MM

Zur Erweiterung jeglicher Werkbänke zum ergonomischen Arbeitsplatz
x 1 St.
Aufbauprofil-Paar für Werkbänke

AUFBAUPRFL-WERKBANK-RAL7035-1520MM

Zur Erweiterung jeglicher Werkbänke zum ergonomischen Arbeitsplatz
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Quertraversen

QUERTRAV-AUFBAUPRFL-RAL7035-1440MM

Zur Verbindung der einzelnen Aufbauprofilstützen
x 1 St.
Quertraversen

QUERTRAV-AUFBAUPRFL-RAL7035-1940MM

Zur Verbindung der einzelnen Aufbauprofilstützen
x 1 St.
Ausleger-Paar

AUSLR-AUFBAUPRFL-RAL7035

Zur Aufnahme von weiteren Komponenten wie Geräteschienen und Leuchten
x 1 St.
Geräteschiene für Ausleger

GERSHN-AUFBAUPRFL-(ZN)-1450MM

Zur besseren Arbeitsplatzorganisation und für einen ergonomischen Zugriff auf Werkzeuge
x 1 St.
Geräteschiene für Ausleger

GERSHN-AUFBAUPRFL-(ZN)-1950MM

Zur besseren Arbeitsplatzorganisation und für einen ergonomischen Zugriff auf Werkzeuge
x 1 St.
Laufwagen für Geräteschiene

LFWG-AUFBAUPRFL-(ZN)-GROSS

Wird in die Geräteschiene eingeführt und dient zur Aufnahme von Werkzeugen über der Werkbank
x 1 St.
Laufwagen für Geräteschiene

LFWG-AUFBAUPRFL-(ZN)-KLEIN

Wird in die Geräteschiene eingeführt und dient zur Aufnahme von Werkzeugen über der Werkbank
x 1 St.
Arbeitsplatzleuchte für Ausleger

BELEUCHT-WRKBANK-LED-AUFBPROFIL-1150MM

Zur optimalen Ausleuchtung der Arbeitsfläche
x 1 St.
Lampenhalterprofil für Ausleger

LAMPHALTPRFL-AUFBAUPRFL-RAL7035-1450MM

Zur Anbringung von Arbeitsplatzleuchten über der Werkbank
x 1 St.
Lampenhalterprofil für Ausleger

LAMPHALTPRFL-AUFBAUPRFL-RAL7035-1950MM

Zur Anbringung von Arbeitsplatzleuchten über der Werkbank
x 1 St.
Schwenkarm mit Ablage

SHWENKARM-AUFBAUPRFL-ABLAGE450-RAL7035

Zur individuellen Einstellung des Zugriffs und der Bereitstellung
x 1 St.
Schwenkarm mit Halterung

SHWNKARM-AUFBAUPRFL-BSHIRM/TSTTR-RAL7035

Zur individuellen Einstellung des Zugriffs und der Bedienung von PC-Tastatur und Flachbildschirm
x 1 St.
Lochwand

LOWAND-AUFBAUPRFL-RAL7035-1440X450MM

Zur platzsparenden und übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Lochwand

LOWAND-AUFBAUPRFL-RAL7035-1940X450MM

Zur platzsparenden und übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Lochwand

LOWAND-AUFBAUPRFL-RAL7035-1440X800MM

Zur platzsparenden und übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Lochwand

LOWAND-AUFBAUPRFL-RAL7035-1940X800MM

Zur platzsparenden und übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Ablageboden

ABLGBOD-AUFBAUPRFL-RAL7035-1460X235MM

Zur Aufnahme von System-Lagerboxen
x 1 St.
Ablageboden

ABLGBOD-AUFBAUPRFL-RAL7035-1960X235MM

Zur Aufnahme von System-Lagerboxen
x 1 St.
Ablageboden

ABLGBOD-AUFBAUPRFL-RAL7035-1460X330MM

Zur Aufnahme von System-Lagerboxen
x 1 St.
Ablageboden

ABLGBOD-AUFBAUPRFL-RAL7035-1960X330MM

Zur Aufnahme von System-Lagerboxen