Energiaellátó sín, hatos elosztó, 250 V
Hatos dugaljsáv, 250 V
Cikksz. 096380 955
EAN 4047376503649
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A speciális dugasznak köszönhetően csak a 096380 954 cikkszámú tápadapterrel használható.
Adatlapok(X)
Típus leírás | SDL4S |
Hosszúság | 1500 mm |
Szélesség | 55 mm |
Magasság | 40 mm |
Névleges feszültség | 250 V/AC |
Belső átmérő | 38 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 1,500 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!