Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Endverteilerschrank W-EV 32/21-6/G/X

Endverteilerschrank W-EV 32/21-6/G/X
ENDVERTSHRNK-(W-EV 32/21-6/G/X)

Art.-Nr. 0774770401

EAN 4065746447362

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Endverteilerschrank W-EV 32/21-6/G/X

Art.-Nr. 0774770401
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
Entspricht neuer DIN VDE 0100 Teil 704:2018-10
  • Großer, servicefreundlicher Anschlussraum

  • Stabiles, verzinktes Stahlblechgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung

  • Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen bzw. verzinkten Laschen für Erdnägel zur Bodenbefestigung

  • Zwei schwenkbare Kranösen

  • Ergonomisch geformte Tragegriffe

  • Hochwertige Türscharniere mit langer Lebensdauer

  • Türöffnungsbegrenzungskette für bestmöglichen Schutz der Türscharniere

  • Abschließbarer Türschließmechanismus

  • Made in Germany
Anwendungsgebiet
  • Leasing möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich

Anleitung

Steckbare Unterverteiler, auch mit beglaubigtem Zwischenzähler für Untermessung, als besonderer Speisepunkt gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, wenn sie einem Anschlussverteilerschrank oder einem Verteiler-Endverteilerschrank nachgeschaltet werden.

Typbezeichnung

W-EV 32/21-6/G/X

Ausgang

2 CEE 16 A, 5P, 400 V, 1 CEE 32 A, 5P, 400 V, 6 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V

Eingang

CEE 32 A, 5P, 400 V mit Phasenwender

Netzabsicherung

1 FI 40/0,03 A, Typ A, 1 FI 40/0,03 A, Typ B (allstrom-sensitiv), 2 LS 16 A, 3P, C, 1 LS 32 A, 3P, C, 6 LS 16 A, 1P, C

Anschlussleistung

22 kVA

Schutzart IP

IP 44

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 35 °C

Werkstoff

Stahlblech

Länge x Breite x Höhe

500 x 285 x 900 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Vorhängeschloss Magno

VORHAENGSHLO-MAGNO-MS-30MM

Ab Größe 30 verriegelt der Bügel beidseitig und ermöglicht dabei erhöhte Stabilität
Anschlussklemme für Kreuzerder

ANSHLKLE-F.KRZERDR-M1-8-10MM

Ausführung: Gewindebolzen M10 mit Mutter (Durchmesser 10 mm)
x 20 St.
Anschlussklemme für Kreuzerder

ANSHLKLE-F.KRZERDR-M2-8-10MM

Ausführung: Gewindebolzen M10 mit Mutter (Durchmesser 10 mm)
x 20 St.
Kreuzerder mit Anschlusslasche

KRZERD-1,5M

x 1 St.
Schutzkontakt-Verlängerung H07BQ-F3G2,5 1-fach Kupplung mit Deckel

VERLLTG-1WEG-(H07BQ-F3G2,5)-16A-250V-25M

x 1 St.
Schutzkontakt-Verlängerung H07BQ-F3G2,5 3-fach Kupplung mit Deckel

VERLLTG-3WEG-(H07BQ-F3G2,5)-16A-250V-25M

x 1 St.
CEE-Verlängerungsleitung

VERLLTG-CEE-(H07RN-F5G2,5)-16A-400V-10M

Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F
x 1 St.
CEE-Verlängerungsleitung

VERLLTG-CEE-(H07RN-F5G2,5)-16A-400V-25M

Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F
x 1 St.
CEE-Verlängerungsleitung

VERLLTG-CEE-(H07RN-F5G6,0)-32A-400V-10M

Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F
x 1 St.
CEE-Verlängerungsleitung

VERLLTG-CEE-(H07RN-F5G6,0)-32A-400V-15M

Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F
x 1 St.
CEE-Verlängerungsleitung

VERLLTG-CEE-(H07RN-F5G6,0)-32A-400V-25M

Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F