Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Enduit de ragréage du sol CERAfix® 200-2

Enduit de ragréage de sol CERAfix 200-2 pour planchers bois

Art. N° 5875200200

EAN 4056807869360

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Enduit de ragréage du sol CERAfix® 200-2

Art. N° 5875200200
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
Produit de nivellement de sol modifié par des polymères et contenant du ciment, de 3 à 20 mm sur des planchers en bois

Très bon pouvoir couvrant


  • Facile à appliquer

  • Peut être pompé


Enduit hydraulique


  • La surface est praticable et utilisable rapidement

  • Peut être installé avec une épaisseur de couche de 3–20 mm en une seule étape

  • L'utilisation de fibres fournit à la surface mise en œuvre une armature supplémentaire

  • Emissions extrêmement faibles

  • Adapté aux roues pivotantes de chaise


Emissions extrêmement faibles


Certification EC1-Plus

Homologation

Testé conforme à la norme EN 13813


  • Libération des substances corrosives : CT

  • Résistance à la compression : C25

  • Résistance à la flexion : F7
Indication

L'épaisseur de couche minimale sur les surfaces en bois est de 10 mm

Comportement au feu Bfl
Résistance à la compression C25
Résistance à la flexion F7
Libération des substances corrosives CT
Perméabilité à l'eau NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau NPD
Résistance à l'usure NPD
Isolant contre les bruits d'impact NPD
Absorption acoustique NPD
Isolation thermique NPD
Résistance chimique NPD
18
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold Würth Straße 12-17, 74653 Künzelsau
LE_05875200200_00_S_CF200 LEVELLING COMPOUND
Caractéristiques essentielles
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le lissage, l'aplanissement et la mise à niveau des planchers en bois porteur, des parquets, des panneaux en bois aggloméré (V100, etc.), spécialement conçus pour aplanir les substrats liés au ciment et au sulfate de calcium dans les zones en intérieur. Pour l'aplanissement avant de poser de la céramique, du marbre, de la pierre naturelle, du PVC, des moquettes ou des chapes chaudes. Pour l'aplanissement des surfaces en tarmac fondu de catégorie de qualité IC10 jusqu'à 5 mm d'épaisseur.

Base chimique

Ciment, adjuvants minéraux, additifs haute qualité (enrichis en plastique)

Couleur

Gris

Rapport de mélange

6l d'eau pour 25kg

Temps de traitement

30 min

Quantité d'application par épaisseur de couche

1,6 kg/mm/m²

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 25 °C

Temps de traitement max.

30 min

Temps de durcissement

3 h

Résistant au passage après max.

3 h

Condition d'accessibilité

à 20°C et 50% d'humidité relative

Couverture possible après max.

16 h

Capacité de charge

16 h

Conditions de résilience totale

à 20°C et 50% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

25 °C

Résistance à la compression min.

25 N/mm²

Conditions de résistance à la compression

au bout de 28jours, 22°C et 65% d'humidité relative

Classe du matériau de construction

A2, fl s1

Poids net

25 kg

Type de récipient

Sac papier

Durée de stockage après production

9 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage dans un endroit frais et sec

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Primaire adhésif spécial bicomposant CERAfix® 103

PRIM-2K-EPOXI-(CERAFI X-103)-3KG

Primaire spécial à base de résine époxy bicomposant sans solvant et produit d'étanchéité pour applications en intérieur et en extérieur
x 1 pcs
Primaire adhésif spécial bicomposant CERAfix® 103

PRIM-2K-EPOXI-(CERAFIX-103)-10KG

Primaire spécial à base de résine époxy bicomposant sans solvant et produit d'étanchéité pour applications en intérieur et en extérieur
x 1 pcs
Rouleau à picots

ROULEAU-A-PICOTS-250MM-D110MM-L35MM

Rouleau à picots de qualité supérieure pour aérer les revêtements de sol et les produits de nivellement
x 1 pcs
Seau à mortier Carrée

MORTBCKT-SQUAR-BLACK-65LTR

Avec poignée encastrée
x 1 pcs
Seau à mortier ronde

AUGE PLASTIQUE RONDE - 65 L

Avec poignée encastrée
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.