Endstücke für Basis-Wandblende Behördenmodell BASETO
Endstück Behördenmodell BASETO
SHL-ENDSTÜCKE FÜR BASIS-WANDBLENDE BW-3D
Art.-Nr. 0878386518
EAN 4057708998104
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Endstücke für Basis-Wandblende BASETO gekantet mit Pulverbeschichtung RAL 9016
Datenblätter(X)
Länge | 30 mm |
Höhe | 270 mm |
Breite | 2 mm |
Werkstoff | Aluminium |