Endstücke für Basis-Wandblende BASETO
Endstück BASETO
SHL-ENDSTÜCKE FÜR BASIS-WANDBLENDE BW-3D
Art.-Nr. 0878386516
EAN 4057708998081
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Basis-Wandblenden BASETO aus Aluminium mit Pulverbeschichtung RAL 9016
- Zum Abdecken der Heizregister
Datenblätter(X)
Länge | 30 mm |
Höhe | 270 mm |
Breite | 2 mm |
Werkstoff | Aluminium |