Endstück für Brüstungskanal BR 80
Brüstungskanal Endstück BR 80
ENDSTK-F.BRK-BR80-SCHW-62X130MM
Art.-Nr. 0973565138
EAN 4068362252327
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für eine ansprechende Optik - Schnittkanten werden abgedeckt
- Formteile sparen wertvolle Arbeitszeit
Datenblätter(X)
Geeignet für Kanaltyp | 62 x 130 mm |
Deckelbreite | 80 mm |
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005 |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
Entflammbar | Schwer entflammbar |