Endklemme für gerahmte Photovoltaikmodule
Endklemme für gerahmte Photovoltaikmodule
HALTKLR-SOLANLG-END-SCHW-(30-50MM)-IS5
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Höhenverstellbar
Eine einzige Endklemme deckt fast alle erhältlichen Modultypen ab
Komplett vormontiert
Endklemme kann ohne Vorarbeiten direkt auf die Montageschiene geschoben werden
Passend für alle ZEBRA- Montageschienen
Datenblätter(X)
Geeignet für Modulhöhe | 30 - 50 mm |
Klemmabstand zwischen den Modulen | 25 mm |
Klemmbreite | 35 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Farbe | Schwarz |
Innenantrieb | IS5 |