Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Endkappen-Set

Endkappen-Set zu UBP-9
ENDKA-SET-F.LICHTBA-(UBP-9)-F1

Art.-Nr. 0976502805

EAN 4099618696336

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Endkappen-Set

Art.-Nr. 0976502805
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
Aus Kunststoff, zum Aufstecken auf das LED-Unterbauprofil UBP-9
  • Zum Aufstecken auf das LED-Unterbauprofil UBP-9

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Silberfarben

Länge

35 mm

Breite

16 mm

Höhe

2,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen