Endkappen-Set für EUBP-1
Endkappen-Set zu EUBP-1
ENDKA-SET-(F.LICHTBA-(EUBP-1))
Art.-Nr. 0976502560
EAN 4056807793054
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Aufstecken auf das Aluminium-Einbauprofil EUBP-1
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Silberfarben |
Länge | 21,6 mm |
Breite | 16 mm |
Höhe | 11,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!