Endkappen-Set zu UBP-7, halbrund
Endkappen-Set zu UBP-7 halbrund
ENDKA-F.LICHTBA-(UBP-7)-GRAU-HRD
Art.-Nr. 0976507152
EAN 4062856618453
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für die Optik einer Halbrunden Leuchte
- In Verbindung mit dem halbrunden Abdeckprofil
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Grau |
Länge | 6 mm |
Breite | 18 mm |
Höhe | 14,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!