Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Endkappen-Set zu UBP-7

Endkappen-Set zu UBP-7
ENDKA-F.LICHTBA-(UBP-7)-GRAU-12MM

Art.-Nr. 0976507151

EAN 4062856618460

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Endkappen-Set zu UBP-7

Art.-Nr. 0976507151

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Endkappen-Set aus Kunststoff zum Aufstecken auf LED-Unterbauprofil UBP-7, in Verbindung mit dem Standard- bzw. hohen Abdeckprofil
  • Für eine niedrige bzw hohe Einbauhöhe

  • In Verbindung mit dem Standard- bzw. hohen Abdeckprofil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Grau

Länge

6 mm

Breite

18 mm

Höhe

12 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Unterbauprofile UBP-7 zum Anschrauben oder Aufclipsen auf Halteklammern

UBAUPRFL-F.LICHTBA-(UBP-7)-2M-SILBRF

Unterbauprofil aus Aluminium für LED-Lichtbänder
x 10 St.
Abdeckprofil für UBP-7

ABDEPRFL-F.LICHTBA-(UBP-7)-WEI-HV-2M

Hohe Ausführung aus Kunststoff zum Aufclipsen auf das LED-Unterbauprofil UBP-7
x 10 St.
Abdeckprofil

ABDEPRFL-LICHTBA-(EBP-7/8/UBP7/8)-WEI-2M

Standard-Abdeckprofil aus Kunststoff zum Aufclipsen auf das LED-Einbauprofil EBP-7, EBP-8 sowie die LED-Unterbauprofile UBP-7und UBP-8
x 10 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Halteklammern-Set zu UBP-7/UBP-8

HALTKLR-SET-F.LICHTBA-(UBP-7+8)

Halteklammern-Set aus Metall, zum Anschrauben, für die Clipbefestigung der Unterbauprofile UBP-7 und UBP-8
x 10 St.